曜日別特売

+バインド小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)

+バインド小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) - 八幡ねじ+バインド小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) - 八幡ねじ

十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
全18種類を絞り込む
ピッチ
呼び径d
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ
寸法k(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
頭部径dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115981010003004Y0260061パック(10本)0.45頭部高さ:1十字穴:2.5M2.65.3
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
115981100003004Y0300041パック(8本)0.5頭部高さ:1.3十字穴:3.7M30.6
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
115981190003004Y0300051パック(8本)0.5頭部高さ:1.3十字穴:3.7M30.6
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
115981280003004Y0300061パック(8本)0.5頭部高さ:1.3十字穴:3.7M30.6
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
115981370003004Y0300081パック(8本)0.5頭部高さ:1.3十字穴:3.7M30.6
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
115981460003004Y0300101パック(8本)0.5頭部高さ:1.3十字穴:3.7M30.6
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
115981550003004Y0300121パック(8本)0.5頭部高さ:1.3十字穴:3.7M30.6
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
115981710003004Y0400041パック(8本)0.7頭部高さ:1.7十字穴:4.3M40.8
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
115981800003004Y0400051パック(8本)0.7頭部高さ:1.7十字穴:4.3M40.8
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
115981890003004Y0400061パック(8本)0.7頭部高さ:1.7十字穴:4.3M40.8
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
115981980003004Y0400081パック(8本)0.7頭部高さ:1.7十字穴:4.3M40.8
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
115982070003004Y0400101パック(8本)0.7頭部高さ:1.7十字穴:4.3M40.8
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
115982160003004Y0400121パック(8本)0.7頭部高さ:1.7十字穴:4.3M40.8
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
115982250003004Y0400201パック(8本)0.7頭部高さ:1.7十字穴:4.3M40.8
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
115982410003004Y0500081パック(4本)0.8頭部高さ:2.1十字穴:5M51
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
115982500003004Y0500101パック(4本)0.8頭部高さ:2.1十字穴:5M51
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
115982590003004Y0500121パック(4本)0.8頭部高さ:2.1十字穴:5M51
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
115982680003004Y0500161パック(4本)0.8頭部高さ:2.1十字穴:5M51
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする