八幡ねじ
+バインド小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
十字穴番号
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(8本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
寸法k(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11598076
0003004X030005
0.5
頭部高さ:1.3
十字穴:3.7
M3
0.6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11598085
0003004X040008
0.7
頭部高さ:1.7
十字穴:4.3
M4
0.8
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください