八幡ねじ
+バインド小ねじ ニッケルめっき(少量パック)
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11597857
00030044030004
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.3
十字穴:3.7
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597866
00030044030005
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.3
十字穴:3.7
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597875
00030044030006
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.3
十字穴:3.7
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597891
00030044030008
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.3
十字穴:3.7
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597900
00030044030010
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.3
十字穴:3.7
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597909
00030044030012
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.3
十字穴:3.7
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597918
00030044030025
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.3
十字穴:3.7
M3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597927
00030044040005
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:1.7
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597936
00030044040006
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:1.7
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597945
00030044040008
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:1.7
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597961
00030044040010
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:1.7
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597970
00030044040012
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:1.7
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597979
00030044040015
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:1.7
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597988
00030044040035
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:1.7
十字穴:4.3
M4
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11597997
00030044050010
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11598006
00030044050012
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11598015
00030044050015
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11598031
00030044050020
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11598040
00030044050025
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11598049
00030044050030
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.1
十字穴:5
M5
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11598058
00030044060010
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:2.4
十字穴:6.3
M6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください