曜日別特売

+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック)

+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック) - 八幡ねじ+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック) - 八幡ねじ

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。十字穴番号1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10本)
全7種類を絞り込む
ピッチ
寸法k(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ
寸法k(mm)
寸法m(mm)
全長l(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11591451000300140200040.4頭部高さ:1.2十字穴:2.24M2
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591460000300140200060.4頭部高さ:1.2十字穴:2.26M2
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591469000300140200100.4頭部高さ:1.2十字穴:2.210M2
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591478000300140260040.45頭部高さ:1.45十字穴:2.64M2.6
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591487000300140260060.45頭部高さ:1.45十字穴:2.66M2.6
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591496000300140260100.45頭部高さ:1.45十字穴:2.610M2.6
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591505000300140260150.45頭部高さ:1.45十字穴:2.615M2.6
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする