+丸皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

+丸皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) - 八幡ねじ+丸皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) - 八幡ねじ

十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
全16種類を絞り込む
ピッチ
呼び径d
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11593368000300210300101パック(8本)0.52頭部高さ:1.75十字穴:3.8M3
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593377000300210400081パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.7M4
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593386000300210400101パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.7M4
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593395000300210400151パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.7M4
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593411000300210400301パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.7M4
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593420000300210500101パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.3M5
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593429000300210500121パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.3M5
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593438000300210500151パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.3M5
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593447000300210500201パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.3M5
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593456000300210500251パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.3M5
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593465000300210500351パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.3M5
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593481000300210600151パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.9M6
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593490000300210600201パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.9M6
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593499000300210600301パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.9M6
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593508000300210600401パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.9M6
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593517000300210600501パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.9M6
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする