八幡ねじ
+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
全長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11591521
00030018020010
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.2
十字穴:2.2
10
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591530
00030018025006
1パック(10本)
0.45
1
頭部高さ:1.45
十字穴:2.6
6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591539
00030018030008
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
8
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591548
00030018030010
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
10
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591557
00030018030016
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
16
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591566
00030018030020
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
20
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591575
00030018040008
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
8
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591591
00030018040010
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
10
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591600
00030018040016
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
16
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591609
00030018050008
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
8
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591618
00030018050030
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
30
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591627
00030018060020
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.4
十字穴:6.7
20
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください