八幡ねじ
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
全87種類を絞り込む
ピッチ
選択してください
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
十字穴番号
1
2
3
4
内容量
1パック(2本)
1パック(4本)
1パック(8本)
1パック(10本)
87種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
全長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11591706
0003001Y020010
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.2
十字穴:2.2
10
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591715
0003001Y030004
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
4
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591731
0003001Y030005
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
5
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591740
0003001Y030006
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
6
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11591749
0003001Y030008
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
8
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591758
0003001Y030010
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
10
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591767
0003001Y030012
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
12
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11591776
0003001Y030014
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
14
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591785
0003001Y030015
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
15
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591801
0003001Y030016
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
16
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591810
0003001Y030018
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
18
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591819
0003001Y030020
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
20
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591828
0003001Y030025
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
25
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591837
0003001Y030030
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
30
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591846
0003001Y030035
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
35
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591855
0003001Y030040
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
40
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591871
0003001Y030045
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
45
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591880
0003001Y030050
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
50
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591889
0003001Y040005
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11591898
0003001Y040006
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
6
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591907
0003001Y040008
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
8
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591916
0003001Y040010
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
10
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591925
0003001Y040012
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
12
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11591941
0003001Y040014
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
14
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591950
0003001Y040015
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
15
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591959
0003001Y040016
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
16
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591968
0003001Y040018
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
18
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591977
0003001Y040020
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
20
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591986
0003001Y040022
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
22
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591995
0003001Y040025
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
25
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592011
0003001Y040030
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
30
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592020
0003001Y040035
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
35
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592029
0003001Y040040
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
40
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592038
0003001Y040045
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
45
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592047
0003001Y040050
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
50
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592056
0003001Y040055
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
55
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592065
0003001Y040060
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
60
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592081
0003001Y040075
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
75
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592090
0003001Y050006
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
6
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592099
0003001Y050008
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
8
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592108
0003001Y050010
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
10
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592117
0003001Y050012
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
12
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592126
0003001Y050014
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
14
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592135
0003001Y050015
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
15
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592151
0003001Y050016
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
16
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592160
0003001Y050018
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
18
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592169
0003001Y050020
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
20
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592178
0003001Y050025
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
25
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592187
0003001Y050030
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
30
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592196
0003001Y050035
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
35
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ