曜日別特売

+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)

+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) - 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) - 八幡ねじ

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11592589050300100300061パック(8本)0.52頭部高さ:1.75十字穴:3.66
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592598050300100300081パック(8本)0.52頭部高さ:1.75十字穴:3.68
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592607050300100300101パック(8本)0.52頭部高さ:1.75十字穴:3.610
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592616050300100300201パック(8本)0.52頭部高さ:1.75十字穴:3.620
オープン
210
231(税込)
4日以内出荷
返品不可
11592625050300100300301パック(8本)0.52頭部高さ:1.75十字穴:3.630
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592641050300100400061パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.56
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592650050300100400081パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.58
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592659050300100400101パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.510
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592668050300100400121パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.512
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592677050300100400151パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.515
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592686050300100400201パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.520
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592695050300100400251パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.525
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592711050300100400301パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.530
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592720050300100400351パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.535
オープン
160
176(税込)
5日以内出荷
返品不可
11592729050300100400401パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.540
オープン
270
297(税込)
4日以内出荷
返品不可
11592738050300100400501パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.550
オープン
290
319(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592747050300100500081パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.18
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592756050300100500101パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.110
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592765050300100500121パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.112
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592781050300100500151パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.115
オープン
220
242(税込)
6日以内出荷
返品不可
11592790050300100500161パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.116
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592799050300100500181パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.118
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592808050300100500201パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.120
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592817050300100500251パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.125
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592826050300100500301パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.130
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592835050300100500401パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.140
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592851050300100600101パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.710
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592860050300100600121パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.712
オープン
240
264(税込)
5日以内出荷
返品不可
11592869050300100600141パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.714
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592878050300100600151パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.715
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592887050300100600161パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.716
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592896050300100600201パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.720
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592905050300100600251パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.725
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592921050300100600301パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.730
オープン
320
352(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592930050300100600351パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.735
オープン
320
352(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592939050300100600401パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.740
オープン
380
418(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592948050300100600451パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.745
オープン
440
484(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592957050300100600501パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.750
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592966050300100600601パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.760
オープン
360
396(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592975050300100800121パック(4本)1.253頭部高さ:4.4十字穴:8.412
オープン
320
352(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592991050300100800151パック(4本)1.253頭部高さ:4.4十字穴:8.415
オープン
340
374(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593000050300100800161パック(4本)1.253頭部高さ:4.4十字穴:8.416
オープン
360
396(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593009050300100800201パック(4本)1.253頭部高さ:4.4十字穴:8.420
オープン
420
462(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593018050300100800251パック(4本)1.253頭部高さ:4.4十字穴:8.425
オープン
460
506(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593027050300100800301パック(4本)1.253頭部高さ:4.4十字穴:8.430
オープン
500
550(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593036050300100800351パック(4本)1.253頭部高さ:4.4十字穴:8.435
オープン
540
594(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593045050300100800401パック(4本)1.253頭部高さ:4.4十字穴:8.440
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593061050300100800501パック(4本)1.253頭部高さ:4.4十字穴:8.450
オープン
720
792(税込)
翌々日出荷
返品不可
11592580050300100300051パック(8本)0.52頭部高さ:1.75十字穴:3.65
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする