八幡ねじ
+皿小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
十字穴番号
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
寸法k(mm)
寸法m(mm)
全長l(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11591636
0003001X030006
1パック(8本)
0.5
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
6
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591645
0003001X030008
1パック(8本)
0.5
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
8
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591661
0003001X030010
1パック(8本)
0.5
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
10
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591670
0003001X030012
1パック(8本)
0.5
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
12
M3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591679
0003001X040008
1パック(8本)
0.7
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
8
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591688
0003001X040012
1パック(8本)
0.7
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
12
M4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591697
0003001X050012
1パック(4本)
0.8
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
12
M5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください