+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック)

+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック) - 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック) - 八幡ねじ

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
全30種類を絞り込む
ピッチ
十字穴番号
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11593070050300140400101パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.510
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593079050300240300101パック(8本)0.52頭部高さ:1.75十字穴:3.610
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593088050300240300151パック(8本)0.52頭部高さ:1.75十字穴:3.615
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593097050300240300201パック(8本)0.52頭部高さ:1.75十字穴:3.620
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593106050300240300301パック(8本)0.52頭部高さ:1.75十字穴:3.630
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593115050300240300451パック(8本)0.52頭部高さ:1.75十字穴:3.645
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593131050300240400101パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.510
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593140050300240400151パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.515
オープン
270
297(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593149050300240400201パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.520
オープン
290
319(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593158050300240400301パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.530
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593167050300240400351パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.535
オープン
320
352(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593176050300240400401パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.540
オープン
370
407(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593185050300240400451パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.545
オープン
370
407(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593201050300240400501パック(8本)0.72頭部高さ:2.3十字穴:4.550
オープン
480
528(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593210050300240500101パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.110
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593219050300240500151パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.115
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593228050300240500201パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.120
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593237050300240500251パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.125
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593246050300240500301パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.130
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593255050300240500351パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.135
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593271050300240500401パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.140
オープン
340
374(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593280050300240500451パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.145
オープン
380
418(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593289050300240500501パック(4本)0.82頭部高さ:2.8十字穴:5.150
オープン
380
418(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593298050300240600101パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.710
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593307050300240600151パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.715
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593316050300240600201パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.720
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593325050300240600251パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.725
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593341050300240600301パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.730
オープン
320
352(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593350050300240600351パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.735
オープン
380
418(税込)
翌々日出荷
返品不可
11593359050300240600401パック(4本)13頭部高さ:3.4十字穴:6.740
オープン
420
462(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする