八幡ねじ
+皿小ねじ 生地(少量パック)
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
全長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11590026
00030010030006
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590035
00030010030008
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
8
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590051
00030010030010
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
10
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590060
00030010030012
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
12
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590069
00030010030015
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
15
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590078
00030010030016
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
16
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590087
00030010040006
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590096
00030010040008
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
8
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590105
00030010040010
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
10
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590121
00030010040012
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
12
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590130
00030010040015
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
15
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590139
00030010040020
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
20
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590148
00030010040025
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
25
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590157
00030010040030
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
30
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590166
00030010040045
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
45
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590175
00030010050008
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
8
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590191
00030010050010
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
10
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590200
00030010050012
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
12
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590209
00030010050015
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
15
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590218
00030010050020
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
20
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590227
00030010050025
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
25
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590236
00030010050040
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
40
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590245
00030010050060
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
60
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590261
00030010060010
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.4
十字穴:6.7
10
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590270
00030010060012
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.4
十字穴:6.7
12
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590279
00030010060015
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.4
十字穴:6.7
15
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590288
00030010060016
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.4
十字穴:6.7
16
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590297
00030010060020
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.4
十字穴:6.7
20
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590306
00030010060025
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.4
十字穴:6.7
25
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590315
00030010060030
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.4
十字穴:6.7
30
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590331
00030010060035
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.4
十字穴:6.7
35
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590340
00030010060040
1パック(4本)
1
3
頭部高さ:3.4
十字穴:6.7
40
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590349
00030010080014
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.4
十字穴:8.4
14
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590358
00030010080015
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.4
十字穴:8.4
15
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590367
00030010080018
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.4
十字穴:8.4
18
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590376
00030010080020
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.4
十字穴:8.4
20
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590385
00030010080025
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.4
十字穴:8.4
25
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590401
00030010080030
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.4
十字穴:8.4
30
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590410
00030010080035
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.4
十字穴:8.4
35
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590419
00030010080040
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.4
十字穴:8.4
40
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590428
00030010080045
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.4
十字穴:8.4
45
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590437
00030010080050
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.4
十字穴:8.4
50
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590446
00030010080055
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.4
十字穴:8.4
55
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590455
00030010080060
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.4
十字穴:8.4
60
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590471
00030010080065
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.4
十字穴:8.4
65
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590480
00030010080070
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.4
十字穴:8.4
70
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590489
00030010080075
1パック(4本)
1.25
3
頭部高さ:4.4
十字穴:8.4
75
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590498
00030010100020
1パック(2本)
1.5
4
頭部高さ:5
十字穴:10
20
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590507
00030010100025
1パック(2本)
1.5
4
頭部高さ:5
十字穴:10
25
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590516
00030010100030
1パック(2本)
1.5
4
頭部高さ:5
十字穴:10
30
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ