八幡ねじ
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
全長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11590541
00030011020005
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.2
十字穴:2.2
5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590550
00030011020008
1パック(10本)
0.4
1
頭部高さ:1.2
十字穴:2.2
8
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590559
00030011030005
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590568
00030011030006
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590577
00030011030008
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
8
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590586
00030011030010
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
10
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590595
00030011030012
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
12
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590611
00030011030014
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
14
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11590620
00030011030015
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
15
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590629
00030011030016
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
16
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590638
00030011030018
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
18
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590647
00030011030020
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
20
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590656
00030011030025
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
25
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590665
00030011030030
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
30
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590681
00030011030035
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
35
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590690
00030011030040
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
40
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590699
00030011030050
1パック(8本)
0.5
2
頭部高さ:1.75
十字穴:3.6
50
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590708
00030011035016
1パック(8本)
0.6
2
頭部高さ:2
十字穴:4.1
16
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590717
00030011040005
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
5
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590726
00030011040006
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
6
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590735
00030011040008
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
8
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590751
00030011040010
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
10
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590760
00030011040012
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
12
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590769
00030011040014
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
14
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590778
00030011040015
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
15
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590787
00030011040016
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
16
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590796
00030011040018
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
18
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590805
00030011040020
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
20
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590821
00030011040025
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
25
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590830
00030011040030
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
30
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590839
00030011040035
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
35
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590848
00030011040040
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
40
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590857
00030011040045
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
45
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590866
00030011040050
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
50
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590875
00030011040060
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
60
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590891
00030011040065
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
65
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590900
00030011040075
1パック(8本)
0.7
2
頭部高さ:2.3
十字穴:4.5
75
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590909
00030011050008
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
8
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590918
00030011050010
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
10
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590927
00030011050012
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
12
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590936
00030011050014
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
14
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590945
00030011050015
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
15
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590961
00030011050016
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
16
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590970
00030011050018
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
18
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590979
00030011050020
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
20
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590988
00030011050025
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
25
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11590997
00030011050030
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
30
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591006
00030011050035
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
35
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591015
00030011050040
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
40
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11591031
00030011050045
1パック(4本)
0.8
2
頭部高さ:2.8
十字穴:5.1
45
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ