曜日別特売

コンプレッションフィッティング

コンプレッションフィッティング - 坂口電熱コンプレッションフィッティング - 坂口電熱

接地型、非接地型がお選びいただけます。
多種多様のシース長、シース径をご用意しています。

用途T35型シース熱電対の取付部品です。電圧起電力:JIS C 1605に準拠材質(シース)SUS316許容差JIS クラス2RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)100/200/300/500/1000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
耐熱温度(℃)
シース外径(Φmm)
補償導線
スリーブ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11598460PT823FSL:36~750D:2.3耐熱用ガラス被覆(青色):0.5sq(シース外径Φ3.2まで)SD:8
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
11598469PT832FSL:36~750D:3.2耐熱用ガラス被覆(青色):0.5sq(シース外径Φ3.2まで)SD:8
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
11598478PT848FSL:43~800D:4.8耐熱用ガラス被覆(青色):1.25sq(シース外径Φ4.8)SD:10
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする