曜日別特売

SecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラ

SecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラ - SecuSTATIONSecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラ - SecuSTATIONSecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラ - SecuSTATIONSecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラ - SecuSTATIONSecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラ - SecuSTATION

DN/DRシリーズ専用カメラ 500万画素

用途録画装置:SC-DN83/65またはSC-DR85に接続頂く増設用カメラです。電源(V)DC12/1A最大解像度2560×1920防塵防水性能IP65動作温度(℃)-10~60画素数500万画素映像圧縮方式H.265照射距離(m)10内蔵マイク対応ストレージ非対応有線LANRJ45 10/100M無線LANIEEE 802.11 b/g/n内容量1台
注意
※単体では使用できません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(g)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11598365SC-DD85AWバレット型163×70×70白色366最大6
21,820
12,980
14,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
11598381SC-DD85ABバレット型163×70×70黒色366最大6
21,820
12,980
14,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
11598390SC-DD35ドーム型105×75白色318最大5
21,820
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする