曜日別特売

【エタゴン ETAGON】シンク本体 700-U(アンダーシンク)

【エタゴン ETAGON】シンク本体 700-U(アンダーシンク) - BLANCO(ブランコ)【エタゴン ETAGON】シンク本体 700-U(アンダーシンク) - BLANCO(ブランコ)【エタゴン ETAGON】シンク本体 700-U(アンダーシンク) - BLANCO(ブランコ)【エタゴン ETAGON】シンク本体 700-U(アンダーシンク) - BLANCO(ブランコ)【エタゴン ETAGON】シンク本体 700-U(アンダーシンク) - BLANCO(ブランコ)【エタゴン ETAGON】シンク本体 700-U(アンダーシンク) - BLANCO(ブランコ)【エタゴン ETAGON】シンク本体 700-U(アンダーシンク) - BLANCO(ブランコ)【エタゴン ETAGON】シンク本体 700-U(アンダーシンク) - BLANCO(ブランコ)

ずっとキレイに使えるタフな素材シンクは毎日使う場所だから、どうしても汚れやすく傷つきやすい。シルグラニットシンクは、他のシンクと比べてキズが付きにくく、熱や日差し、薬品にも強い素材です。ずっとキレイにお使いいただけます。
天板はさまざまな色柄が選べるのに、シンクは選択肢が少ない、それが今までのキッチン選びでした。シルグラニットシンクは、シンプルでノイズレスなデザインとシックなカラーがポイント。 コーディネートも思う存分楽しめます。
BLANCOが生まれたヨーロッパでは、昔から水は貴重な資源であり、水を貯めてつけおき洗いをするのはあたりまえで自然なことでした。水を貯められるということは、アイデア次第でもっと多用途に使えるということでもあります。トップレール(Top rail)が標準で備わる段差付きのデザイン。
トップレール(Top rail)は一時置きスペースや水切りとしてお使いいただけます。

付属品トップレール(Top rail)材質シルグラニット(クォーツ80%+アクリル20%)質量(kg)12.1タイプアンダーマウント内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×200内容量1台
取扱説明書:(2.38MB)
注意
※水栓金具はBLANCO製:LINUS-S ライナスS、AVONAS-S アヴォナSをソープディスペンサー LATO ラートを推奨しております。
※商品到着後必ず開梱にて商品のご確認をお願いいたします。到着後3日経過しますと不具合や破損などに対してのご対応が出来なくなります。
※数量が多い場合は荷受人様に荷下ろしをお手伝い頂く場合がございます。
※個人宅様への配送が不可となりますので企業様名、法人様名、屋号などをご明記お願いいたします。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11599196525167アンスラサイト
153,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599205525168ロックグレイ
153,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599221527261ヴォルケーノグレイ
153,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599230525171ホワイト
153,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599239527078ソフトホワイト
153,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11599248525174タルトゥフォ
153,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする