パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置ABR接続種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様の場合、保護構造は IP65(防噴流形)になります。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
保持電流(A)
手動装置
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115386284GA240R-C4-B-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115386374GA240R-C4-B-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115386464GA240R-C4-BM-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115386554GA240R-C4-BM-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115386714GA240R-C6-B-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115386804GA240R-C6-B-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115386894GA240R-C6-BM-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115386984GA240R-C6-BM-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115387074GA240R-C8-B-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115387164GA240R-C8-B-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115387254GA240R-C8-BM-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115387414GA240R-C8-BM-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115387504GA240R-06-B-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115387594GA240R-06-B-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115387684GA240R-06-BM-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115387774GA240R-06-BM-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115410264GA240R-C4-B-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
10日以内出荷
返品不可
115410354GA240R-C4-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115410514GA240R-C4-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115410604GA240R-C4-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115410694GA240R-C6-B-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
10日以内出荷
返品不可
115410784GA240R-C6-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115410874GA240R-C6-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115410964GA240R-C6-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115411054GA240R-C8-B-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
10日以内出荷
返品不可
115411214GA240R-C8-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115411304GA240R-C8-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115411394GA240R-C8-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115411484GA240R-06-B-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
10日以内出荷
返品不可
115411574GA240R-06-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115411664GA240R-06-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115411754GA240R-06-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115458294GA240R-C4-BP-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115458384GA240R-C4-BP-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115458474GA240R-C4-BMP-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115458564GA240R-C4-BMP-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115458654GA240R-C6-BP-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115458814GA240R-C6-BP-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115458904GA240R-C6-BMP-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115458994GA240R-C6-BMP-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115459084GA240R-C8-BP-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115459174GA240R-C8-BP-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115459264GA240R-C8-BMP-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115459354GA240R-C8-BMP-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115459514GA240R-06-BP-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115459604GA240R-06-BP-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115459694GA240R-06-BMP-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115459784GA240R-06-BMP-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115466264GA240R-C4-BP-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115466354GA240R-C4-BP-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする