曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□50Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□50Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置PAB接続種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様の場合、保護構造は IP65(防噴流形)になります。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
保持電流(A)
手動装置
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115387864GA250R-C4-B-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115387954GA250R-C4-B-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115388114GA250R-C4-BM-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115388204GA250R-C4-BM-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115388294GA250R-C6-B-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115388384GA250R-C6-B-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115388474GA250R-C6-BM-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115388564GA250R-C6-BM-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115388654GA250R-C8-B-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115388814GA250R-C8-B-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115388904GA250R-C8-BM-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115388994GA250R-C8-BM-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115389084GA250R-06-B-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115389174GA250R-06-B-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115389264GA250R-06-BM-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115389354GA250R-06-BM-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115411914GA250R-C4-B-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
10日以内出荷
返品不可
115412004GA250R-C4-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115412094GA250R-C4-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115412184GA250R-C4-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115412274GA250R-C6-B-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
10日以内出荷
返品不可
115412364GA250R-C6-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115412454GA250R-C6-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115412614GA250R-C6-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115412704GA250R-C8-B-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
10日以内出荷
返品不可
115412794GA250R-C8-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115412884GA250R-C8-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115412974GA250R-C8-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115413064GA250R-06-B-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
10日以内出荷
返品不可
115413154GA250R-06-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115413314GA250R-06-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115413404GA250R-06-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,210
14,275
15,703(税込)
11日以内出荷
返品不可
115459874GA250R-C4-BP-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115459964GA250R-C4-BP-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115460054GA250R-C4-BMP-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115460214GA250R-C4-BMP-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115460304GA250R-C6-BP-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115460394GA250R-C6-BP-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115460484GA250R-C6-BMP-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115460574GA250R-C6-BMP-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115460664GA250R-C8-BP-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115460754GA250R-C8-BP-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115460914GA250R-C8-BMP-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115461004GA250R-C8-BMP-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115461094GA250R-06-BP-1AC100V0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115461184GA250R-06-BP-2AC200V0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115461274GA250R-06-BMP-1AC100V0.009ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115461364GA250R-06-BMP-2AC200V0.006ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115467914GA250R-C4-BP-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
115468004GA250R-C4-BP-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
16,110
15,088
16,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする