パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続  DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置ABR接続種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様の場合、保護構造は IP65(防噴流形)になります。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115378404GA249R-C4-B-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115378494GA249R-C4-B-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115378584GA249R-C4-BM-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115378674GA249R-C4-BM-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115378764GA249R-C6-B-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115378854GA249R-C6-BM-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115379014GA249R-C6-BM-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115379104GA249R-C8-B-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115379194GA249R-C8-B-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115379284GA249R-C8-BM-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115379374GA249R-C8-BM-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115379464GA249R-06-B-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115379554GA249R-06-B-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115379714GA249R-06-BM-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115379804GA249R-06-BM-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115394254GA249R-C4-B-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115394414GA249R-C4-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115394504GA249R-C4-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115394594GA249R-C4-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115394684GA249R-C6-B-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
7日以内出荷
返品不可
115394774GA249R-C6-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115394864GA249R-C6-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115394954GA249R-C6-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115395114GA249R-C8-B-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
7日以内出荷
返品不可
115395204GA249R-C8-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115395294GA249R-C8-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115395384GA249R-C8-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115395474GA249R-06-B-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
7日以内出荷
返品不可
115395564GA249R-06-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115395654GA249R-06-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115395814GA249R-06-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115418304GA249R-C4-BK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115418394GA249R-C4-BK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115418484GA249R-C4-BMK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115418574GA249R-C4-BMK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115418664GA249R-C6-BK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115418754GA249R-C6-BK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115418914GA249R-C6-BMK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115419004GA249R-C6-BMK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115419094GA249R-C8-BK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115419184GA249R-C8-BK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115419274GA249R-C8-BMK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115419364GA249R-C8-BMK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115419454GA249R-06-BK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115419614GA249R-06-BK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115419704GA249R-06-BMK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115419794GA249R-06-BMK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115426274GA249R-C4-BK-3DC24V0主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115426364GA249R-C4-BK-4DC12V0主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115426454GA249R-C4-BMK-3DC24V0主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする