カーク産業
電動ステップ・イノライト(幅550mm)
寸法(mm)
(ステップ部)収納時:幅550×奥行50
展開時:幅550×奥行292
電源
DC12V/3A
仕様
警告灯用配線付
タイプ
キャンピングカー用
長さ(m)
配線:2.3
本体寸法(mm)
幅595×奥行420×高さ79
内容量
1個
注意
※新規取付の際はマイクロスイッチが必要となります。(スイッチは別売となります。0253-S 電動ステップ用マイクロスイッチ/角サイズ)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11598557
0265
¥
84,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください