曜日別特売

日野 17レンジャー メッキ ヘッドライトカバー スポイラーなし ショートバンパー専用 交換タイプ 左右セット

日野 17レンジャー メッキ ヘッドライトカバー スポイラーなし ショートバンパー専用 交換タイプ 左右セット - MAD MAX(マッドマックス)日野 17レンジャー メッキ ヘッドライトカバー スポイラーなし ショートバンパー専用 交換タイプ 左右セット - MAD MAX(マッドマックス)

純正品と交換してご使用下さい。ABS樹脂メッキ仕上げの商品です。付属品は御座いません。取り付けは純正のビスまたはトリムクリップをご使用ください。

用途トラック用タイプ左右セット適合車種日野 レンジャー 17レンジャー (H29.5-)※ショートバンパー車のみ適合内容量1セット
注意
※注意事項
※適合年式であっても仕様、グレード等で形状が異なる場合が御座います。ご購入前に必ず車両側の形状をご確認の上ご購入下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11588477MM70-PR009-02
16,800
16,780
18,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする