曜日別特売

トラック荷台シート

トラック荷台シート - YAMAZEN(山善)トラック荷台シート - YAMAZEN(山善)トラック荷台シート - YAMAZEN(山善)トラック荷台シート - YAMAZEN(山善)トラック荷台シート - YAMAZEN(山善)トラック荷台シート - YAMAZEN(山善)トラック荷台シート - YAMAZEN(山善)トラック荷台シート - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

トラック荷台シート。幅広や太いゴムでも通しやすいループ付き。
【2層タイプ】ポリエステル素材と防水加工の2層生地
【3層タイプ】ポリエステル素材、防水加工、フリース素材の3層生地

用途軽トラックの荷台シートに。雨除け・熱中症対策のタープやキャンプ・ピクニックでのレジャーシートとしても活躍。撥水 はっ水 防水 耐水圧10,000mmH2O 雨除け 熱中症対策 荷台 アウトドア キャンプ ピクニック ドライブ 収穫材質表地:ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)、裏地:ポリエステル100%トリコット/撥水、ハトメ:真鍮、バンド:ポリプロピレン寸法(m)約1.9×2.1耐水圧(mmH2O)10000内容量1シート
注意
※ゴムロープは付属しておりません。
※ドライクリーニングとアイロンはお避け下さい。汚れは中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11598329KGS-2102 GCグリーンカモ2層
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11598338KGS-2102 BKCブラックカモ2層
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
11598347KGS-2102 DBAダイタイブルー2層
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
11598356KGS-2103 DENIデニム3層
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 車の荷台のシート
九州アナリ建設業・工事業

使用し始めて 1週間でボロボロに破れ 全く使い物になりません 今まで色々なシートを使ってきまっしたが こんなシートは初めてです。

1が参考にしています
対象商品 : 11598338
2025-06-12
用途: 車の荷台のシート
九州アナリ建設業・工事業

使用しはじめて1週間で破れて使い物にならなくなりました 今まで色々なシートを使って来ましたが こんなシートは初めてです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする