曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
保持電流(A)
手動装置
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115528654GA230R-C4-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
10日以内出荷
返品不可
115528814GA230R-C4-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
11日以内出荷
返品不可
115528904GA230R-C4-M-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
11日以内出荷
返品不可
115528994GA230R-C4-M-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
11日以内出荷
返品不可
115529084GA230R-C6-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
10日以内出荷
返品不可
115529174GA230R-C6-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
11日以内出荷
返品不可
115529264GA230R-C6-M-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
11日以内出荷
返品不可
115529354GA230R-C6-M-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
11日以内出荷
返品不可
115529514GA230R-C8-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
10日以内出荷
返品不可
115529604GA230R-C8-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
11日以内出荷
返品不可
115529694GA230R-C8-M-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
11日以内出荷
返品不可
115529784GA230R-C8-M-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
11日以内出荷
返品不可
115529874GA230R-06-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
10日以内出荷
返品不可
115529964GA230R-06-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
11日以内出荷
返品不可
115530054GA230R-06-M-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
10日以内出荷
返品不可
115530214GA230R-06-M-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
12,350
11,200
12,320(税込)
11日以内出荷
返品不可
115554284GA230R-C4-P-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
11日以内出荷
返品不可
115554374GA230R-C4-P-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
11日以内出荷
返品不可
115554464GA230R-C4-MP-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
11日以内出荷
返品不可
115554554GA230R-C4-MP-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
11日以内出荷
返品不可
115554714GA230R-C6-P-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
10日以内出荷
返品不可
115554804GA230R-C6-P-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
11日以内出荷
返品不可
115554894GA230R-C6-MP-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
11日以内出荷
返品不可
115554984GA230R-C6-MP-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
11日以内出荷
返品不可
115555074GA230R-C8-P-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
10日以内出荷
返品不可
115555164GA230R-C8-P-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
11日以内出荷
返品不可
115555254GA230R-C8-MP-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
11日以内出荷
返品不可
115555414GA230R-C8-MP-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
11日以内出荷
返品不可
115555504GA230R-06-P-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
10日以内出荷
返品不可
115555594GA230R-06-P-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
11日以内出荷
返品不可
115555684GA230R-06-MP-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
11日以内出荷
返品不可
115555774GA230R-06-MP-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,250
12,013
13,214(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする