曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
382件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115582284GA219R-C4-E2-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115582374GA219R-C4-E2M-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115582464GA219R-C6-E2M-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115582554GA219R-C8-E2-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115582714GA219R-C8-E2M-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115582804GA219R-06-E2-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115582894GA219R-06-E2M-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115583774GA219R-C4-E2-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,530
7,725
8,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
115583864GA219R-C4-E2M-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,530
7,725
8,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
115583954GA219R-C6-E2-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,530
7,725
8,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
115584114GA219R-C6-E2M-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,530
7,725
8,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
115584204GA219R-C8-E2-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,530
7,725
8,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
115584294GA219R-C8-E2M-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,530
7,725
8,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
115584384GA219R-06-E2-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,530
7,725
8,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
115584474GA219R-06-E2M-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,530
7,725
8,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
115594184GA219R-C4-E20-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,820
7,075
7,783(税込)
11日以内出荷
返品不可
115594274GA219R-C4-E20M-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,820
7,075
7,783(税込)
11日以内出荷
返品不可
115594364GA219R-C6-E20-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,820
7,075
7,783(税込)
11日以内出荷
返品不可
115594454GA219R-C6-E20M-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,820
7,075
7,783(税込)
11日以内出荷
返品不可
115594614GA219R-C8-E20-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,820
7,075
7,783(税込)
11日以内出荷
返品不可
115594704GA219R-C8-E20M-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,820
7,075
7,783(税込)
11日以内出荷
返品不可
115594794GA219R-06-E20-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,820
7,075
7,783(税込)
11日以内出荷
返品不可
115594884GA219R-06-E20M-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
7,820
7,075
7,783(税込)
11日以内出荷
返品不可
115603014GA219R-C4-E20-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,630
7,813
8,594(税込)
11日以内出荷
返品不可
115603104GA219R-C4-E20M-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,630
7,813
8,594(税込)
11日以内出荷
返品不可
115603194GA219R-C6-E20-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,630
7,813
8,594(税込)
11日以内出荷
返品不可
115603284GA219R-C6-E20M-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,630
7,813
8,594(税込)
11日以内出荷
返品不可
115603374GA219R-C8-E20-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,630
7,813
8,594(税込)
11日以内出荷
返品不可
115603464GA219R-C8-E20M-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,630
7,813
8,594(税込)
11日以内出荷
返品不可
115603554GA219R-06-E20-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,630
7,813
8,594(税込)
11日以内出荷
返品不可
115603714GA219R-06-E20M-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
8,630
7,813
8,594(税込)
11日以内出荷
返品不可
115616584GA219R-C4-E2-3DC24V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,720
6,988
7,687(税込)
7日以内出荷
返品不可
115616674GA219R-C4-E2-4DC12V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115616764GA219R-C4-E2M-3DC24V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115616854GA219R-C4-E2M-4DC12V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115617014GA219R-C6-E2-3DC24V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,720
6,988
7,687(税込)
翌々日出荷
返品不可
115617104GA219R-C6-E2-4DC12V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115617194GA219R-C6-E2M-3DC24V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115617284GA219R-C6-E2M-4DC12V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115617374GA219R-C8-E2-3DC24V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,720
6,988
7,687(税込)
7日以内出荷
返品不可
115617464GA219R-C8-E2-4DC12V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115617554GA219R-C8-E2M-3DC24V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115617714GA219R-C8-E2M-4DC12V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115617804GA219R-06-E2-4DC12V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115617894GA219R-06-E2M-3DC24V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115617984GA219R-06-E2M-4DC12V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115632254GA219R-C4-E20-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,820
7,075
7,783(税込)
7日以内出荷
返品不可
115632414GA219R-C4-E20-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,820
7,075
7,783(税込)
11日以内出荷
返品不可
115632504GA219R-C4-E20M-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,820
7,075
7,783(税込)
11日以内出荷
返品不可
115632594GA219R-C4-E20M-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,820
7,075
7,783(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする