パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック A形コネクタリード線なし 4GA□39Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック A形コネクタリード線なし 4GA□39Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック A形コネクタリード線なし 4GA□39Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック A形コネクタリード線なし 4GA□39Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック A形コネクタリード線なし 4GA□39Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック A形コネクタリード線なし 4GA□39Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
消費電力(W)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115402294GA239R-C4-A2N-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,380
11,213
12,334(税込)
7日以内出荷
返品不可
115402384GA239R-C4-A2N-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115402474GA239R-C4-A2NM-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115402564GA239R-C4-A2NM-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115402654GA239R-C6-A2N-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,380
11,213
12,334(税込)
7日以内出荷
返品不可
115402814GA239R-C6-A2N-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115402904GA239R-C6-A2NM-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115402994GA239R-C6-A2NM-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115403084GA239R-C8-A2N-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,380
11,213
12,334(税込)
7日以内出荷
返品不可
115403174GA239R-C8-A2N-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115403264GA239R-C8-A2NM-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,380
11,213
12,334(税込)
7日以内出荷
返品不可
115403354GA239R-C8-A2NM-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115403514GA239R-06-A2N-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115403604GA239R-06-A2N-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115403694GA239R-06-A2NM-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115403784GA239R-06-A2NM-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115432664GA239R-C4-A2NK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115432754GA239R-C4-A2NK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115432914GA239R-C4-A2NMK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115433004GA239R-C4-A2NMK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115433094GA239R-C6-A2NK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115433184GA239R-C6-A2NK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115433274GA239R-C6-A2NMK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115433364GA239R-C6-A2NMK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115433454GA239R-C8-A2NK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115433614GA239R-C8-A2NK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115433704GA239R-C8-A2NMK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115433794GA239R-C8-A2NMK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115433884GA239R-06-A2NK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115433974GA239R-06-A2NK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115434064GA239R-06-A2NMK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115434154GA239R-06-A2NMK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
13,140
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
115439054GA239R-C4-A2NE-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,780
13,363
14,699(税込)
11日以内出荷
返品不可
115439214GA239R-C4-A2NE-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,780
13,363
14,699(税込)
11日以内出荷
返品不可
115439304GA239R-C4-A2NME-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,780
13,363
14,699(税込)
11日以内出荷
返品不可
115439394GA239R-C4-A2NME-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,780
13,363
14,699(税込)
11日以内出荷
返品不可
115439484GA239R-C6-A2NE-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,780
13,363
14,699(税込)
7日以内出荷
返品不可
115439574GA239R-C6-A2NE-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,780
13,363
14,699(税込)
11日以内出荷
返品不可
115439664GA239R-C6-A2NME-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,780
13,363
14,699(税込)
11日以内出荷
返品不可
115439754GA239R-C6-A2NME-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,780
13,363
14,699(税込)
11日以内出荷
返品不可
115439914GA239R-C8-A2NE-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,780
13,363
14,699(税込)
7日以内出荷
返品不可
115440004GA239R-C8-A2NE-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,780
13,363
14,699(税込)
11日以内出荷
返品不可
115440094GA239R-C8-A2NME-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,780
13,363
14,699(税込)
11日以内出荷
返品不可
115440184GA239R-C8-A2NME-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,780
13,363
14,699(税込)
11日以内出荷
返品不可
115440274GA239R-06-A2NE-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,780
13,363
14,699(税込)
11日以内出荷
返品不可
115440364GA239R-06-A2NE-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,780
13,363
14,699(税込)
11日以内出荷
返品不可
115440454GA239R-06-A2NME-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
14,780
13,363
14,699(税込)
11日以内出荷
返品不可
115440614GA239R-06-A2NME-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
14,780
13,363
14,699(税込)
11日以内出荷
返品不可
115447094GA239R-C4-A2NKE-3DC24V0.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
15,540
14,050
15,455(税込)
11日以内出荷
返品不可
115447184GA239R-C4-A2NKE-4DC12V0.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
15,540
14,050
15,455(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする