曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
保持電流(A)
手動装置
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115535114GA210R-C4-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
10日以内出荷
返品不可
115535204GA210R-C4-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
11日以内出荷
返品不可
115535294GA210R-C4-M-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
11日以内出荷
返品不可
115535384GA210R-C4-M-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
11日以内出荷
返品不可
115535474GA210R-C6-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
10日以内出荷
返品不可
115535564GA210R-C6-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
11日以内出荷
返品不可
115535654GA210R-C6-M-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
11日以内出荷
返品不可
115535814GA210R-C6-M-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
11日以内出荷
返品不可
115535904GA210R-C8-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
10日以内出荷
返品不可
115535994GA210R-C8-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
11日以内出荷
返品不可
115536084GA210R-C8-M-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
11日以内出荷
返品不可
115536174GA210R-C8-M-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
11日以内出荷
返品不可
115536264GA210R-06-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
10日以内出荷
返品不可
115536354GA210R-06-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
11日以内出荷
返品不可
115536514GA210R-06-M-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
10日以内出荷
返品不可
115536604GA210R-06-M-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,390
7,613
8,374(税込)
11日以内出荷
返品不可
115551054GA210R-C4-P-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
115551214GA210R-C4-P-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
115551304GA210R-C4-MP-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
115551394GA210R-C4-MP-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
115551484GA210R-C6-P-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
115551574GA210R-C6-P-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
115551664GA210R-C6-MP-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
115551754GA210R-C6-MP-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
115551914GA210R-C8-P-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
115552004GA210R-C8-P-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
115552094GA210R-C8-MP-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
115552184GA210R-C8-MP-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
115552274GA210R-06-P-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
115552364GA210R-06-P-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
115552454GA210R-06-MP-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
115552614GA210R-06-MP-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,290
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
115563904GA210R-C4-H-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
11日以内出荷
返品不可
115563994GA210R-C4-H-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
11日以内出荷
返品不可
115564084GA210R-C4-MH-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
11日以内出荷
返品不可
115564174GA210R-C4-MH-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
11日以内出荷
返品不可
115564264GA210R-C6-H-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
10日以内出荷
返品不可
115564354GA210R-C6-H-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
11日以内出荷
返品不可
115564514GA210R-C6-MH-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
11日以内出荷
返品不可
115564604GA210R-C6-MH-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
11日以内出荷
返品不可
115564694GA210R-C8-H-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
11日以内出荷
返品不可
115564784GA210R-C8-H-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
11日以内出荷
返品不可
115564874GA210R-C8-MH-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
11日以内出荷
返品不可
115564964GA210R-C8-MH-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
11日以内出荷
返品不可
115565054GA210R-06-H-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
11日以内出荷
返品不可
115565214GA210R-06-H-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
11日以内出荷
返品不可
115565304GA210R-06-MH-3DC24V0.015ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
11日以内出荷
返品不可
115565394GA210R-06-MH-4DC12V0.03ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
8,890
8,075
8,883(税込)
11日以内出荷
返品不可
115573454GA210R-C4-HP-3DC24V0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,790
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
115573614GA210R-C4-HP-4DC12V0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
9,790
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする