ソープディスペンサー LATO ラート

ソープディスペンサー LATO ラート - BLANCO(ブランコ)ソープディスペンサー LATO ラート - BLANCO(ブランコ)ソープディスペンサー LATO ラート - BLANCO(ブランコ)ソープディスペンサー LATO ラート - BLANCO(ブランコ)ソープディスペンサー LATO ラート - BLANCO(ブランコ)ソープディスペンサー LATO ラート - BLANCO(ブランコ)ソープディスペンサー LATO ラート - BLANCO(ブランコ)ソープディスペンサー LATO ラート - BLANCO(ブランコ)

スマートなシンク廻りを実現したいなら、ビルトインディスペンサーがおすすめです。上部パーツを外せば、簡単に天板下のボトルに洗剤の補充ができます。

材質塗装仕上げ長さ(mm)【吐出口】142タイプ洗剤詰め替え式寸法H(mm)94内容量1台
取扱説明書:(2.16MB)
注意
※シンクはBLANCO製を推奨しております。
※商品到着後必ず開梱にて商品のご確認をお願いいたします。到着後3日経過しますと不具合や破損などに対してのご対応が出来なくなります。
※数量が多い場合は荷受人様に荷下ろしをお手伝い頂く場合がございます。
※個人宅様への配送が不可となりますので企業様名、法人様名、屋号などをご明記お願いいたします。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11599406526177ブラック
23,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11599415525810アンスラサイト
23,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11599431525817ロックグレイ
23,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11599440526954ヴォルケーノグレイ
23,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11599449525814ホワイト
23,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11599458526955ソフトホワイト
23,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11599467525816タルトゥフォ
23,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする