曜日別特売

2個口タップ 雷ガード USBポート付き

2個口タップ 雷ガード USBポート付き - オーム電機2個口タップ 雷ガード USBポート付き - オーム電機2個口タップ 雷ガード USBポート付き - オーム電機2個口タップ 雷ガード USBポート付き - オーム電機2個口タップ 雷ガード USBポート付き - オーム電機2個口タップ 雷ガード USBポート付き - オーム電機2個口タップ 雷ガード USBポート付き - オーム電機2個口タップ 雷ガード USBポート付き - オーム電機
(1件のレビュー)

雷軽減素子内蔵
自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい
丈夫な二重被ふくコード
耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)

ホワイトスイッチなしコンセント形状2P機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)プラグ形状Lプラグバリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
コンセント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11601996HS-TKU21W2212個口(1400Wまで)
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11602005HS-TKU22W2222個口(1401Wまで)
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11602021HS-TKU23W2232個口(1402Wまで)
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11602005
2025-06-09
用途: ホテルの部屋で
農・林・水産業

ホテルの部屋で、家族それぞれのスマホやバッテリーを充電するのに大活躍でした。コードが長いので邪魔にならない所で充電でき、そこがまた便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする