IDECH(アイデック)
スーパーカルマーPRO ボトムスライダー20仕様
お手持ちの刈払機に取付可能。
ボトムスライダー20(底板)が初期装着された仕様です。
ステンレス強化プレートと高分子量樹脂プレートによって、操作性と耐久性が向上。
用途
牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
付属品
取付キット・刃保護カバー
種類
刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×258×107
本体質量(kg)
1.9
刈り幅(mm)
230
エンジンタイプ
【推奨刈払機】排気量23cc以上
アズワン品番
69-3118-48
排気量(cc)
エンジン:23以上
内容量
1個
注意
※パイプ外径Φ25.4mm用スリーブは別売となります。
※一部の特殊なタイプや海外規格の刈払機には取り付かない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11601811
ASK-BS20V23
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった