曜日別特売

Xグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(ショートアーム) 1インチボール RAM-PL7

Xグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(ショートアーム) 1インチボール RAM-PL7 - ラムマウントXグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(ショートアーム) 1インチボール RAM-PL7 - ラムマウントXグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(ショートアーム) 1インチボール RAM-PL7 - ラムマウントXグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(ショートアーム) 1インチボール RAM-PL7 - ラムマウントXグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(ショートアーム) 1インチボール RAM-PL7 - ラムマウントXグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(ショートアーム) 1インチボール RAM-PL7 - ラムマウントXグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(ショートアーム) 1インチボール RAM-PL7 - ラムマウントXグリップ(S)&PLOT防振クランプセット(ショートアーム) 1インチボール RAM-PL7 - ラムマウント

この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。

付属品テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】Evolve X 【Blackview】BV9900 BV9900 Pro 【Cat】S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture 【Mag(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、亜鉛ダイカスト(Die-cast zinc)ブラックサイズ1インチボール質量(g)339関連規格品番:P067-9913,P054-1254,P115-6088入数1セット内容量1個
注意
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※本製品はスマートフォンの不具合・故障を全て防ぐものではございません。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11601707RAM-PL7
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする