ラムマウント
ソケットアーム用ノブ&スプリングセット(リペア) 1インチボール用 RAM-B-2-1
ラムマウントアーム部のリペア品です。
付属品
1/4"-20×1.75"ヘックスボルト x1、1.5" スプリング x1、0.72" ナイロンワッシャー x1、#12 ステンレスワッシャー x1、1/4"-20 ノブ x1
材質
真鍮、高強度複合材(High strength composite)
色
ブラック
サイズ
1インチボール
質量(g)
54
内容量
1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11601680
RAM-B-2-1
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください