HEADS(ヘッズ)
スタンド付ディスプレイパネル-1
仕様
両面異デザイン
付属品
フック10個付
材質
【パネル】木製、表面PVCシート【フック】スチール
耐荷重(kg)
【本体】5【フック】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×210×442
パネルサイズ(mm)
475×375
内容量
1パック(1セット)
注意
※木製品の為、反りや曲がり、割れ等が発生する場合がございます。※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。※小さなキズ・細かなカケ・はがれ等が発生する場合がございます。※過度な衝撃は割れ・ゆがみ等の原因になります。※塗装の為、摩擦によるはがれ、色ムラ等が発生する場合がございます。※火のそばや、高温になる場所では使用しないでください。※本来の目的以外の用途には使用しないでください。※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。※素材上、サビが発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604218
ZYU-DIP1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください