HEADS(ヘッズ)
ラッピングカラーPPロール-32/ミントグリーン
材質
OPP
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.05
色
ミントグリーン
長さ(m)
13
内容量
1パック(1巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604306
WRP-RO32
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください