HEADS(ヘッズ)
ラフィネスイーツパック/クリア-2[乾燥剤・脱酸素剤対応]
仕様
食品対応・脱酸素剤・乾燥剤対応片面デザイン
形状
横マチ
厚さ(mm)
0.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×30×150
素材
2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
内容量
1パック(100枚)
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604139
RAF-OB2
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください