HEADS(ヘッズ)
和風モダンジップスタンドバッグ[乾燥剤対応]
仕様
片面デザインジップ付乾燥剤対応サイドシール
材質
2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
形状
底マチ
厚さ(mm)
0.05
内容量
1パック(50枚)
注意
※脱酸素剤には対応しておりません。※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11603807
WMO-ZOS2
2
150×80×210
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11603816
WMO-ZOS3
3
120×68×180
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください