HEADS(ヘッズ)
和風フラップペーパーバッグ-3
仕様
底板付タッセル付
両面異デザイン
材質
紙
形状
横底マチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220(170)×80×150
厚さ(g/m
2
)
210
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11603019
WA-F3P
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください