HEADS(ヘッズ)
ディスプレイボックス
その他
サテンリボン付
材質
紙
厚さ(mm)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【大】240×240×240【中】190×190×190【小】140×140×140
入数
1セット/3個入
内容量
1パック(1セット)
注意
※使用条件により色あせする場合がございます。※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。※屋内装飾用ですので、屋外でのご使用はおすすめしません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604200
DEC-DSB1
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11604209
DEC-DSB2
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください