HEADS(ヘッズ)
エレガントフィーユスリーブボックス/オレンジ
仕様
底板付
材質
紙
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×188×56
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×172×55
厚さ(g/m
2
)
300
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11603037
EFL-SB1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください