曜日別特売

無地ギフト缶-1/グレー

無地ギフト缶-1/グレー - HEADS(ヘッズ)無地ギフト缶-1/グレー - HEADS(ヘッズ)無地ギフト缶-1/グレー - HEADS(ヘッズ)無地ギフト缶-1/グレー - HEADS(ヘッズ)無地ギフト缶-1/グレー - HEADS(ヘッズ)無地ギフト缶-1/グレー - HEADS(ヘッズ)
材質ブリキ厚さ(mm)0.23外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×48内容量1パック(10個)
注意
※摩擦や密着により色移りする場合がございます。※塗装の為、摩擦によるはがれ、色ムラ等が発生する場合がございます。※素材上、サビが発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11603010MGR-CAN1-
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73548880MGR-CAN1【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)
オープン3,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする