曜日別特売

三角形OPPバッグ-2/無地

三角形OPPバッグ-2/無地 - HEADS(ヘッズ)三角形OPPバッグ-2/無地 - HEADS(ヘッズ)三角形OPPバッグ-2/無地 - HEADS(ヘッズ)三角形OPPバッグ-2/無地 - HEADS(ヘッズ)三角形OPPバッグ-2/無地 - HEADS(ヘッズ)
仕様食品対応材質OPP[透明]形状マチなし幅(mm)320厚さ(mm)0.03高さ(mm)277内容量1パック(100枚)
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11603965SNK-OPB2
オープン
719
791(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする