曜日別特売

NEW無地クリアスタンドバッグ

NEW無地クリアスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)NEW無地クリアスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)NEW無地クリアスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)NEW無地クリアスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)NEW無地クリアスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)NEW無地クリアスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)NEW無地クリアスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)NEW無地クリアスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)

フラワーベースとミニブーケをセットするだけですぐに販売できるクリアスタンドバッグです。
手軽に贈れる価格帯のギフトが完成です。

材質OPP[透明]形状底マチ厚さ(mm)0.04内容量1パック(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11603780NM-OSTL370(180)470100
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11603789NM-OSTM310(165)370100
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11603798NM-OSTS255(140)31090
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする