HEADS(ヘッズ)
フルリールプチブーケ-5/イエロー
材質
造花(ポリエチレン)、OPP[透明]、グラシン紙
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【モチーフ】80×40×120
寸法(幅W×長さL)(mm)
【ワイヤータイ】6×100
内容量
1パック(10個)
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11602976
ZPT-BQ5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください