HEADS(ヘッズ)
ナチュラルプランツワイヤータイ-2/レッド
材質
ポリエステル、紙
色
レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
【モチーフ】60×70
寸法(幅W×長さL)(mm)
【ワイヤータイ】6×145
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11602958
NPT-YT2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください