曜日別特売

クレヨンダイカットペーパーバッグ-1/クマ

クレヨンダイカットペーパーバッグ-1/クマ - HEADS(ヘッズ)クレヨンダイカットペーパーバッグ-1/クマ - HEADS(ヘッズ)クレヨンダイカットペーパーバッグ-1/クマ - HEADS(ヘッズ)クレヨンダイカットペーパーバッグ-1/クマ - HEADS(ヘッズ)
仕様両面同デザイン底板付材質形状横底マチ幅(mm)110高さ(mm)150(110)奥行(mm)70厚さ(g/m2)170内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11603369CYK-M1P
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする