HEADS(ヘッズ)
クレヨンダイカットペーパーバッグ-1/ウサギ
仕様
両面同デザイン底板付
材質
紙
形状
横底マチ
幅(mm)
110
高さ(mm)
180(110)
奥行(mm)
70
厚さ(g/m
2
)
170
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11603378
CYU-M1P
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください