HEADS(ヘッズ)
モダントラディショナルギフトBOXバッグ型
仕様
両面異デザイン
材質
紙
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×80×190
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×80×105
厚さ(g/m
2
)
300
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11603430
MJT-GB1
1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11603439
MJT-GB2
2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください