曜日別特売

フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス[耐油耐水]

フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス[耐油耐水] - HEADS(ヘッズ)フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス[耐油耐水] - HEADS(ヘッズ)フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス[耐油耐水] - HEADS(ヘッズ)フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス[耐油耐水] - HEADS(ヘッズ)フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス[耐油耐水] - HEADS(ヘッズ)フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス[耐油耐水] - HEADS(ヘッズ)フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス[耐油耐水] - HEADS(ヘッズ)フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス[耐油耐水] - HEADS(ヘッズ)

ガトーショコラやチーズケーキ、アップルパイ等のホールケーキに対応したケーキボックスです。フランス語のテキストデザインが入ったおしゃれなパッケージです。その他の焼菓子も入れられますのでギフトとして幅広くご使用いただけるケーキボックスです。

仕様食品対応 耐油・耐水材質内容量1パック(20枚)
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。※揚げたてのフライなど、熱いものを直接入れないでください。※内面に耐水耐油加工をしておりますが、高温のものを入れると変形する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
厚さ(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ11603448FCA-DGB1170×170×70350
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ11603457FCA-DGB2150×150×70300
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ11603466FCA-DGB3115×115×70300
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする