HEADS(ヘッズ)
ラフィネダイレクト窓付ギフトボックス-1[耐油耐水]
仕様
トレイ付(W267(165)×H142(102)mm)耐油・耐水トレイ:食品対応はデザイン面のみ
材質
紙、PP[透明]
寸法(幅W×高さH)(mm)
【窓】130×40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×105×110
厚さ(g/m
2
)
300
内容量
1パック(20枚)
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。※揚げたてのフライなど、熱いものを直接入れないでください。※内面に耐水耐油加工をしておりますが、高温のものを入れると変形する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11603475
RAF-DGB1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください