全晴
デジタルダンチノギス 2点支持タイプ
接地面が2点球になっているダンチノギスです。
ホールド機能付き
オートオフ機能付き(約20分)
用途
段差・高さ・深さの測定に。
付属品
ケース、説明書・保証書、テスト用電池(SR44/LR44)1個
タイプ
デジタル
測定範囲(mm)
±15
電源
SR44/LR44(テスト用付属)
目量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
測定子
テーパー/先端R0.5(SUS)
注意
※校正証明書ありの商品にのみ校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3種類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11602337
DN-S2HNL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11602416
DN-S2HNL
1個
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400