HEADS(ヘッズ)
造花フルリールパーツ-3/ベージュ
仕様
茎部ワイヤー入(ワイヤー長さ60mm)
材質
造花(布)
径(Φmm)
【花径】55
寸法(幅W×高さH)(mm)
65×115
高さ(cm)
11.5
内容量
1パック(10個)
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604516
ZF-PA3
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください