曜日別特売

造花フルリールパーツ-1/ピンク

造花フルリールパーツ-1/ピンク - HEADS(ヘッズ)造花フルリールパーツ-1/ピンク - HEADS(ヘッズ)造花フルリールパーツ-1/ピンク - HEADS(ヘッズ)
仕様茎部ワイヤー入(ワイヤー長さ60mm)材質造花(布)径(Φmm)【花径】55寸法(幅W×高さH)(mm)65×115高さ(cm)11.5内容量1パック(10個)
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11604498ZF-PA1
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする